0,52 €/ Unitéhors TVA
0,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Light |
Type | LNGF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 13.5 mm |
Approprié pour diamètre de tube 2 | 13.5 mm |
Groupe | 3 |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Vert |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
B | 14.5 mm |
H | 23.5 mm |
L1 | 54 mm |
L2 | 30 mm |
ØD1 | 13.5 mm |
ØD4 | 13.5 mm |
ØD3 | 6.8 mm |