Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier LNGF polypropylène profilé série légère LNGF-310/10-PP

  • ERIKS:11356579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,52 €/ Unitéhors TVA

0,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LNGF
Approprié pour diamètre de tube de/à
10 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
10 mm
Groupe
3
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Profilé
Précharge
Oui
B
14.5 mm
H
23.5 mm
L1
54 mm
L2
30 mm
ØD1
10 mm
ØD4
10 mm
ØD3
6.8 mm