Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier LNGF polypropylène profilé série légère LNGF-108/08-PP

  • ERIKS:11356570
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,29 €/ Unitéhors TVA

0,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LNGF
Approprié pour diamètre de tube de/à
8 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
8 mm
Approprié pour diamètre de tube
5/16" in
Groupe
1
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Profilé
Précharge
Oui
B
14.5 mm
H
13.5 mm
L1
32 mm
L2
18 mm
ØD1
8 mm
ØD4
8 mm
ØD3
6.8 mm