0,29 €/ Unitéhors TVA
0,35 €TVA incluse
31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Light |
Type | LNGF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 6.4 mm |
Approprié pour diamètre de tube 2 | 6.4 mm |
Approprié pour diamètre de tube | 1/4" in |
Groupe | 1 |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Vert |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
B | 14.5 mm |
H | 13.5 mm |
L1 | 32 mm |
L2 | 18 mm |
ØD1 | 6.4 mm |
ØD4 | 6.4 mm |
ØD3 | 6.8 mm |