Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier LNGF polyamide profilé série légère LNGF-422/22-PA

  • ERIKS:11346955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,48 €/ Unitéhors TVA

1,79 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LNGF
Approprié pour diamètre de tube de/à
22 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
22 mm
Approprié pour diamètre de tube
7/8" in
Groupe
4
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
B
14.5 mm
H
30.5 mm
L1
70 mm
L2
38 mm
ØD1
22 mm
ØD4
22 mm
ØD3
6.8 mm