1,01 €/ Unitéhors TVA
1,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Light |
Type | LNGF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 12.7 mm |
Approprié pour diamètre de tube 2 | 12.7 mm |
Approprié pour diamètre de tube | 1/2" in |
Groupe | 3 |
Matériau | Polyamide |
Couleur | Noir |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
B | 14.5 mm |
H | 23.5 mm |
L1 | 54 mm |
L2 | 30 mm |
ØD1 | 12.7 mm |
ØD4 | 12.7 mm |
ØD3 | 6.8 mm |