0,26 €/ Unitéhors TVA
0,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Light |
Type | LN |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 9.5 mm |
Approprié pour diamètre de tube | 3/8" in |
Groupe | 2 |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Vert |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
B | 14.5 mm |
H | 18.5 mm |
L1 | 27 mm |
L2 | 11 mm |
L3 | 7 mm |
ØD1 | 9.5 mm |
ØD4 | 6.8 mm |