Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier LN polypropylène profilé série légère LN-208-PP

  • ERIKS:11357415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,26 €/ Unitéhors TVA

0,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LN
Approprié pour diamètre de tube de/à
8 mm
Approprié pour diamètre de tube
5/16" in
Groupe
2
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Profilé
Précharge
Oui
B
14.5 mm
H
18.5 mm
L1
27 mm
L2
11 mm
L3
7 mm
ØD1
8 mm
ØD4
6.8 mm