Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier LN polypropylène profilé série légère LN-106-PP

  • ERIKS:957941
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,20 €/ Unitéhors TVA

0,24 €TVA incluse

423 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LN
Approprié pour diamètre de tube de/à
6 mm
Groupe
1
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Profilé
Précharge
Oui
B
14.5 mm
H
13.5 mm
L1
22 mm
L2
9 mm
L3
7 mm
ØD1
6 mm
ØD4
6.8 mm