0,20 €/ Unitéhors TVA
0,24 €TVA incluse
110 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Light |
Type | LN |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 6.4 mm |
Approprié pour diamètre de tube | 1/4" in |
Groupe | 1 |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Vert |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
B | 14.5 mm |
H | 13.5 mm |
L1 | 22 mm |
L2 | 9 mm |
L3 | 7 mm |
ØD1 | 6.4 mm |
ØD4 | 6.8 mm |