Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier LN polyamide profilé série légère LN-420-PA

  • ERIKS:806951
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,80 €/ Unitéhors TVA

0,97 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LN
Approprié pour diamètre de tube de/à
20 mm
Groupe
4
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
B
14.5 mm
H
30.5 mm
L1
40 mm
L2
19 mm
L3
7 mm
ØD1
20 mm
ØD4
6.8 mm