Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier LN polyamide profilé série légère LN-310-PA

  • ERIKS:756830
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,65 €/ Unitéhors TVA

0,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LN
Approprié pour diamètre de tube de/à
10 mm
Groupe
3
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
B
14.5 mm
H
23.5 mm
L1
33 mm
L2
15 mm
L3
7 mm
ØD1
10 mm
ØD4
6.8 mm