0,44 €/ Unitéhors TVA
0,53 €TVA incluse
88 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Light |
Type | LN |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 12 mm |
Groupe | 2 |
Matériau | Polyamide |
Couleur | Noir |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
B | 14.5 mm |
H | 18.5 mm |
L1 | 27 mm |
L2 | 11 mm |
L3 | 7 mm |
ØD1 | 12 mm |
ØD4 | 6.8 mm |