Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier LN polyamide profilé série légère LN-108-PA

  • ERIKS:909866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,31 €/ Unitéhors TVA

0,38 €TVA incluse

64 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LN
Approprié pour diamètre de tube de/à
8 mm
Approprié pour diamètre de tube
5/16" in
Groupe
1
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
B
14.5 mm
H
13.5 mm
L1
22 mm
L2
9 mm
L3
7 mm
ØD1
8 mm
ØD4
6.8 mm