Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier LBU polypropylène profilé série légère LBU-312.7/09.5-PP

  • ERIKS:11357494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,56 €/ Unitéhors TVA

0,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LBU
Approprié pour diamètre de tube de/à
12.7 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
9.5 mm
Approprié pour diamètre de tube
1/2" in
Groupe
3
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Non
B
20 mm
H
22.5 mm
L1
53 mm
L2
30 mm
ØD1
12.7 mm
ØD4
9.5 mm
ØD3
6.8 mm
ØD4
7 mm
S
2 mm