0,33 €/ Unitéhors TVA
0,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Light |
Type | LBU |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 12 mm |
Approprié pour diamètre de tube 2 | 10 mm |
Groupe | 2 |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Noir |
Section | Profilé |
Précharge | Non |
B | 16 mm |
H | 15 mm |
L1 | 39 mm |
L2 | 22 mm |
ØD1 | 12 mm |
ØD4 | 10 mm |
ØD3 | 6.8 mm |
ØD4 | 7 mm |
S | 2 mm |