Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier LBG polypropylène profilé série légère LBG-425.4/25.4-PP

  • ERIKS:11357513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,71 €/ Unitéhors TVA

0,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LBG
Approprié pour diamètre de tube de/à
25.4 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
25.4 mm
Approprié pour diamètre de tube
1" in
Groupe
4
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Non
B
20 mm
H
30 mm
L1
70 mm
L2
38 mm
ØD1
25.4 mm
ØD4
25.4 mm
ØD3
6.8 mm
ØD4
7 mm
S
2 mm