Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier LBG polypropylène profilé série légère LBG-314/14-PP

  • ERIKS:11357496
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,53 €/ Unitéhors TVA

0,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LBG
Approprié pour diamètre de tube de/à
14 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
14 mm
Groupe
3
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Non
B
20 mm
H
22.5 mm
L1
53 mm
L2
30 mm
ØD1
14 mm
ØD4
14 mm
ØD3
6.8 mm
ØD4
7 mm
S
2 mm