0,53 €/ Unitéhors TVA
0,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Light |
Type | LBG |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 12.7 mm |
Approprié pour diamètre de tube 2 | 12.7 mm |
Approprié pour diamètre de tube | 1/2" in |
Groupe | 3 |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Noir |
Section | Profilé |
Précharge | Non |
B | 20 mm |
H | 22.5 mm |
L1 | 53 mm |
L2 | 30 mm |
ØD1 | 12.7 mm |
ØD4 | 12.7 mm |
ØD3 | 6.8 mm |
ØD4 | 7 mm |
S | 2 mm |