Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier LBG polypropylène profilé série légère LBG-209.5/09.5-PP

  • ERIKS:11357486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,30 €/ Unitéhors TVA

0,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LBG
Approprié pour diamètre de tube de/à
9.5 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
9.5 mm
Approprié pour diamètre de tube
3/8" in
Groupe
2
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Non
B
16 mm
H
15 mm
L1
39 mm
L2
22 mm
ØD1
9.5 mm
ØD4
9.5 mm
ØD3
6.8 mm
ØD4
7 mm
S
2 mm