Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier LBG polyamide profilé série légère LBG-419/19-PA

  • ERIKS:11357534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,49 €/ Unitéhors TVA

1,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LBG
Approprié pour diamètre de tube de/à
19 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
19 mm
Approprié pour diamètre de tube
3/4" in
Groupe
4
Matériau
Polyamide
Couleur
Jaune
Section
Profilé
Précharge
Non
B
20 mm
H
30 mm
L1
70 mm
L2
38 mm
ØD1
19 mm
ØD4
19 mm
ØD3
6.8 mm
ØD4
7 mm
S
2 mm