Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier LBG polyamide profilé série légère LBG-312.7/12.7-PA

  • ERIKS:11357526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,17 €/ Unitéhors TVA

1,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LBG
Approprié pour diamètre de tube de/à
12.7 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
12.7 mm
Approprié pour diamètre de tube
1/2" in
Groupe
3
Matériau
Polyamide
Couleur
Jaune
Section
Profilé
Précharge
Non
B
20 mm
H
22.5 mm
L1
53 mm
L2
30 mm
ØD1
12.7 mm
ØD4
12.7 mm
ØD3
6.8 mm
ØD4
7 mm
S
2 mm