Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier LBG polyamide profilé série légère LBG-210/10-PA

  • ERIKS:11357523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,70 €/ Unitéhors TVA

0,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LBG
Approprié pour diamètre de tube de/à
10 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
10 mm
Groupe
2
Matériau
Polyamide
Couleur
Jaune
Section
Profilé
Précharge
Non
B
16 mm
H
15 mm
L1
39 mm
L2
22 mm
ØD1
10 mm
ØD4
10 mm
ØD3
6.8 mm
ØD4
7 mm
S
2 mm