Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier LBG polyamide profilé série légère LBG-105/05-PA

  • ERIKS:11357517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,36 €/ Unitéhors TVA

0,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LBG
Approprié pour diamètre de tube de/à
5 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
5 mm
Groupe
1
Matériau
Polyamide
Couleur
Jaune
Section
Profilé
Précharge
Non
B
12 mm
H
10.5 mm
L1
31 mm
L2
18 mm
ØD1
5 mm
ØD4
5 mm
ØD3
6.8 mm
ØD4
7 mm
S
2 mm