Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier LBBU santoprene lisse série légère version simple LBBU-325.4-SA87-M8/U5/16

  • ERIKS:14396685
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2,61 €/ Unitéhors TVA

3,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LBBU
Approprié pour diamètre de tube de/à
25.4 mm
Groupe
3
Matériau
Santoprene
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
B
30 mm
H1
20 mm
H2
40 mm
L1
57.5 mm
L2
23.5 mm
L3
15 mm
ØD1
25.4 mm
ØD4
12 mm
ØD3
14 mm