Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier LBBU santoprene lisse série légère version simple LBBU-112-SA87-M8/U5/16

  • ERIKS:14396643
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1,86 €/ Unitéhors TVA

2,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LBBU
Approprié pour diamètre de tube de/à
12 mm
Groupe
1
Matériau
Santoprene
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
B
20 mm
H1
10 mm
H2
20 mm
L1
34 mm
L2
15 mm
L3
9 mm
ØD1
12 mm
ØD4
12 mm
ØD3
14 mm