Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier LBBU santoprene lisse série légère version double LBBU-328/28-SA87-M8/U5/16

  • ERIKS:14396688
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3,49 €/ Unitéhors TVA

4,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LBBU
Approprié pour diamètre de tube de/à
28 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
28 mm
Groupe
3D
Matériau
Santoprene
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
B
30 mm
H1
20 mm
H2
40 mm
L1
86 mm
L2
47 mm
ØD1
28 mm
ØD4
28 mm
ØD3
12 mm
ØD4
14 mm