Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier LBBU santoprene lisse série légère version double LBBU-215/15-SA87-M8/U5/16

  • ERIKS:14744835
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LBBU
Approprié pour diamètre de tube de/à
15 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
15 mm
Groupe
2D
Matériau
Santoprene
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
B
20 mm
H1
12 mm
H2
24 mm
L1
59 mm
L2
35 mm
ØD1
15 mm
ØD4
15 mm
ØD3
12 mm
ØD4
14 mm