Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Light |
Type | LBBU |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 12.7 mm |
Approprié pour diamètre de tube 2 | 12.7 mm |
Groupe | 2D |
Matériau | Santoprene |
Couleur | Noir |
Section | Lisse |
Précharge | Non |
B | 20 mm |
H1 | 12 mm |
H2 | 24 mm |
L1 | 59 mm |
L2 | 35 mm |
ØD1 | 12.7 mm |
ØD4 | 12.7 mm |
ØD3 | 12 mm |
ØD4 | 14 mm |