Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier LBBU santoprene lisse série légère version double LBBU-108/08-SA87-M8/U5/16

  • ERIKS:14396633
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2,46 €/ Unitéhors TVA

2,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LBBU
Approprié pour diamètre de tube de/à
8 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
8 mm
Groupe
1D
Matériau
Santoprene
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
B
20 mm
H1
10 mm
H2
20 mm
L1
50 mm
L2
30 mm
ØD1
8 mm
ØD4
8 mm
ØD3
12 mm
ØD4
14 mm