Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier LB polypropylène profilé série légère LB-421.3-PP

  • ERIKS:11357458
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

0,44 €/ Unitéhors TVA

0,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LB
Approprié pour diamètre de tube de/à
21.3 mm
Groupe
4
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Non
B
20 mm
H
30 mm
L1
42 mm
L2
19 mm
L3
7 mm
ØD1
21.3 mm
ØD4
6.8 mm
ØD3
7 mm
S
2 mm