Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier LB polypropylène profilé série légère LB-212-PP

  • ERIKS:850594
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

0,21 €/ Unitéhors TVA

0,25 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LB
Approprié pour diamètre de tube de/à
12 mm
Groupe
2
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Non
B
16 mm
H
15 mm
L1
27 mm
L2
11 mm
L3
7 mm
ØD1
12 mm
ØD4
6.8 mm
ØD3
7 mm
S
2 mm