0,21 €/ Unitéhors TVA
0,25 €TVA incluse
65 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Light |
Type | LB |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 10 mm |
Groupe | 2 |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Noir |
Section | Profilé |
Précharge | Non |
B | 16 mm |
H | 15 mm |
L1 | 27 mm |
L2 | 11 mm |
L3 | 7 mm |
ØD1 | 10 mm |
ØD4 | 6.8 mm |
ØD3 | 7 mm |
S | 2 mm |