1,02 €/ Unitéhors TVA
1,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Light |
Type | LB |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 19 mm |
Approprié pour diamètre de tube | 3/4" in |
Groupe | 4 |
Matériau | Polyamide |
Couleur | Jaune |
Section | Profilé |
Précharge | Non |
B | 20 mm |
H | 30 mm |
L1 | 42 mm |
L2 | 19 mm |
L3 | 7 mm |
ØD1 | 19 mm |
ØD4 | 6.8 mm |
ØD3 | 7 mm |
S | 2 mm |