Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier LB polyamide profilé série légère LB-312.7-PA

  • ERIKS:11357466
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

0,70 €/ Unitéhors TVA

0,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LB
Approprié pour diamètre de tube de/à
12.7 mm
Approprié pour diamètre de tube
1/2" in
Groupe
3
Matériau
Polyamide
Couleur
Jaune
Section
Profilé
Précharge
Non
B
20 mm
H
22.5 mm
L1
34 mm
L2
15 mm
L3
7 mm
ØD1
12.7 mm
ØD4
6.8 mm
ØD3
7 mm
S
2 mm