Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier LB polyamide profilé série légère LB-108-PA

  • ERIKS:757608
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

0,25 €/ Unitéhors TVA

0,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LB
Approprié pour diamètre de tube de/à
8 mm
Approprié pour diamètre de tube
5/16" in
Groupe
1
Matériau
Polyamide
Couleur
Jaune
Section
Profilé
Précharge
Non
B
12 mm
H
10.5 mm
L1
22 mm
L2
9 mm
L3
6.5 mm
ØD1
8 mm
ØD4
6.8 mm
ØD3
7 mm
S
2 mm