Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier LB polyamide profilé série légère LB-105-PA

  • ERIKS:11357462
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

0,27 €/ Unitéhors TVA

0,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LB
Approprié pour diamètre de tube de/à
5 mm
Groupe
1
Matériau
Polyamide
Couleur
Jaune
Section
Profilé
Précharge
Non
B
12 mm
H
10.5 mm
L1
22 mm
L2
9 mm
L3
6.5 mm
ØD1
5 mm
ØD4
6.8 mm
ØD3
7 mm
S
2 mm