Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier AL aluminium profilé série standard 648.3-AL

  • ERIKS:11331966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,37 €/ Unitéhors TVA

13,76 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
48.3 mm
Groupe
6
Matériau
Aluminium
Couleur
Argenté
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
66 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
48.3 mm
Largeur
30 mm
S
0.8 mm