Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier AL aluminium profilé série standard 533.7-AL

  • ERIKS:851027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,81 €/ Unitéhors TVA

9,45 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
33.7 mm
Groupe
5
Matériau
Aluminium
Couleur
Argenté
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
58 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD1
33.7 mm
Largeur
30 mm
S
0.8 mm