Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier AL aluminium profilé série standard 325-AL

  • ERIKS:850926
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,52 €/ Unitéhors TVA

5,47 €TVA incluse

273 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
25 mm
Groupe
3
Matériau
Aluminium
Couleur
Argenté
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
36 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
25 mm
Largeur
30 mm
S
0.6 mm