Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier AL aluminium profilé série standard 214-AL

  • ERIKS:850829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,14 €/ Unitéhors TVA

5,01 €TVA incluse

164 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
14 mm
Groupe
2
Matériau
Aluminium
Couleur
Argenté
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
33 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD1
14 mm
Largeur
30 mm
S
0.6 mm