Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier AL aluminium profilé série lourde 9168.3-AL

  • ERIKS:11358328
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

255,09 €/ Unitéhors TVA

308,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
168.3 mm
Groupe
9S
Matériau
Aluminium
Couleur
Argenté
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
200 mm
L1
255 mm
L2
205 mm
ØD1
168.3 mm
Largeur
91 mm
S
3 mm