Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier AL aluminium profilé série lourde 8114.3-AL

  • ERIKS:11358303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

163,99 €/ Unitéhors TVA

198,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
114.3 mm
Groupe
8S
Matériau
Aluminium
Couleur
Argenté
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
168 mm
L1
208 mm
L2
168 mm
ØD1
114.3 mm
Largeur
80 mm
S
2 mm