30,30 €/ Unitéhors TVA
36,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 52 mm |
Groupe | 6S |
Matériau | Aluminium |
Couleur | Argenté |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-2 |
H | 89 mm |
L1 | 120 mm |
L2 | 90 mm |
ØD1 | 52 mm |
Largeur | 45 mm |
S | 2 mm |