Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier AL aluminium profilé série lourde 6033.7-AL

  • ERIKS:14396305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,30 €/ Unitéhors TVA

36,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
33.7 mm
Groupe
6S
Matériau
Aluminium
Couleur
Argenté
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
89 mm
L1
120 mm
L2
90 mm
ØD1
33.7 mm
Largeur
45 mm
S
2 mm