10,62 €/ Unitéhors TVA
12,85 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 42 mm |
Groupe | 5S |
Matériau | Aluminium |
Couleur | Argenté |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-2 |
H | 60 mm |
L1 | 85 mm |
L2 | 60 mm |
ØD1 | 42 mm |
Largeur | 30.5 mm |
S | 0.6 mm |