Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier AL aluminium profilé série lourde 5034-AL

  • ERIKS:1011143
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,68 €/ Unitéhors TVA

14,13 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
34 mm
Groupe
5S
Matériau
Aluminium
Couleur
Argenté
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
60 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD1
34 mm
Largeur
30.5 mm
S
0.6 mm