Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier AL aluminium profilé série lourde 4028-AL

  • ERIKS:1010387
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,75 €/ Unitéhors TVA

10,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
28 mm
Groupe
4S
Matériau
Aluminium
Couleur
Argenté
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
48 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD1
28 mm
Largeur
30.5 mm
S
0.6 mm