Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier AL aluminium profilé série lourde 3012.7-AL

  • ERIKS:11357703
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,74 €/ Unitéhors TVA

6,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
12.7 mm
Approprié pour diamètre de tube
1/2" in
Groupe
3S
Matériau
Aluminium
Couleur
Argenté
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
32 mm
L1
56 mm
L2
33 mm
ØD1
12.7 mm
Largeur
30.5 mm
S
0.6 mm