5,74 €/ Unitéhors TVA
6,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 6.4 mm |
Approprié pour diamètre de tube | 1/4" in |
Groupe | 3S |
Matériau | Aluminium |
Couleur | Argenté |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-2 |
H | 32 mm |
L1 | 56 mm |
L2 | 33 mm |
ØD1 | 6.4 mm |
Largeur | 30.5 mm |
S | 0.6 mm |